

34.19 CHF/ Unitéhors TVA
36.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.04.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI18LR1/4 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN315 |