Eriks
STAUFF

STAUFF Union double passe-cloison (sans écrou et bague coupante) FI-GS-06S-W3

  • ERIKS:14293945
Image 1
- Raccord passe-cloison droit
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Avec contre-écrou hexagonal (SKM)
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

4.53 CHF/ Unitéhors TVA

4.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
GSV
Désignation
SV06S -m+d -skm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Pression nominal
PN800