

4.53 CHF/ Unitéhors TVA
4.90 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GV |
Désignation | G06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN800 |