

5.51 CHF/ Unitéhors TVA
5.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GV |
Désignation | G05LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 5LL - M10x1 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 5LL - M10x1 |
Pression nominal | PN100 |