

64.15 CHF/ Unitéhors TVA
69.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GRV |
Désignation | GR35/28L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |