

24.97 CHF/ Unitéhors TVA
26.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GRV |
Désignation | GR14/12S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN630 |