

10.38 CHF/ Unitéhors TVA
11.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GRV |
Désignation | GR08/06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN800 |