

14.66 CHF/ Unitéhors TVA
15.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GRV |
Désignation | G08/04LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8LL - M12x1.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 4LL - M8x1.0 |
Pression nominal | PN100 |