

8.49 CHF/ Unitéhors TVA
9.18 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GRV |
Désignation | GR06/04LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 4LL - M8x1.0 |
Pression nominal | PN100 |