Eriks
STAUFF

STAUFF Union double de réduction avec adaptateur (sans écrou et bague coupante) FI-REDS-42/12L-W3-SV

  • ERIKS:14290749
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

136.69 CHF/ Unitéhors TVA

147.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
KORV
Désignation
KOR42/12L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250