Eriks
STAUFF

STAUFF Union double de réduction avec adaptateur (sans écrou et bague coupante) FI-REDS-42/10L-W3-SV

  • ERIKS:14290735
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

136.23 CHF/ Unitéhors TVA

147.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
KORV
Désignation
KOR42/10L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250