Eriks
STAUFF

STAUFF Union double de réduction avec adaptateur (sans écrou et bague coupante) FI-REDS-28/10L-W3-SV

  • ERIKS:14290746
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

23.48 CHF/ Unitéhors TVA

25.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
KORV
Désignation
KOR28/10L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250