15.10 CHF/ Unitéhors TVA
16.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | KORV |
Désignation | KOR18/06L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN400 |