Eriks
STAUFF

STAUFF Union double de réduction avec adaptateur FI-REDS-20/12S-W3-MS+SV

  • ERIKS:14290010
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

13.98 CHF/ Unitéhors TVA

15.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.04.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
KORV
Désignation
KOR20/12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400