Eriks
STAUFF

STAUFF Union double de réduction avec adaptateur FI-REDS-12/06L-W3-MS+SV

  • ERIKS:14289983
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

6.44 CHF/ Unitéhors TVA

6.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
KORV
Désignation
KOR12/06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400