Eriks
STAUFF

STAUFF Union double de réduction avec adaptateur FI-REDS-10/08S-W3-MS+SV

  • ERIKS:14289973
Image 1
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- SériesL etS
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

8.67 CHF/ Unitéhors TVA

9.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
KORV
Désignation
KOR10/08S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN800