Eriks
STAUFF

STAUFF Tuyau de mesure SMS 15/12-200 B

  • ERIKS:14889172
  • Fabricant:7613288228955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flexibles capillaires & embouts et ensembles de flexibles de la série STAUFF Test avec la largeur nominale DN2 et jusqu'à 630 bar (type B).
Pour agents fluides.
Grande variété de longueur de flexibles.
Large choix de raccords et connecteurs pour flexibles capillaires & embouts.
Disponibles en acier avec revêtement en zinc/nickel ou en acier inoxydable V2A et V4A.
Ajouter à la liste

46.15 CHF/ Unitéhors TVA

49.89 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.15 CHF

-

20+

43.55 CHF

5.63%

30+

42.00 CHF

8.99%

50+

40.75 CHF

11.70%

75+

39.85 CHF

13.65%

113+

39.10 CHF

15.28%

170+

38.35 CHF

16.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SMS
Type
B
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc-Nickel Noir
Flexible diam. int. (DN)
DN02
Pression maximum de service
630 bar
Exécution raccord 1
Test 15
Exécution raccord 2
Test 12
Taille du raccord fileté 1
M 16x1.5
Taille du raccord fileté 2
S 12.62x1.5
Longueur
200 mm
Sorte de tresse
Fibre synthétique