

14.17 CHF/ Unitéhors TVA
15.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | TV |
Désignation | T12LL -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12LL - M16x1 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12LL - M16x1 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12LL - M16x1 |
Pression nominal | PN100 |