

119.18 CHF/ Unitéhors TVA
128.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | TRV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN400 |