Eriks
STAUFF

STAUFF SPR-PRC-POC-A-A

  • ERIKS:14744761
Image 1
La machine d’assemblage de bagues taillantes STAUFF Press de type SPR-PRC-POC permet le pré-assemblage et l’assemblage final à régulation de pression/trajectoire des bagues taillantes des séries Extra-Légère, Légère et Lourde selon ISO 8434-1 / DIN 2353 sur les extrémités de tubes avec des diamètres extérieurs entre 4 mm et 42 mm. Machine sur table robuste pour une utilisation permanente dans les ateliers. Temps de changement, de réglage et d’assemblage rapides. Pour l’assemblage de raccords métriques et raccords à bague taillante avec cône intérieur 24°. Pour systèmes hydrauliques.
Ajouter à la liste

29'024.81 CHF/ Unitéhors TVA

31'375.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF