

4.94 CHF/ Unitéhors TVA
5.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GASV |
Désignation | AS18L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN400 |