

78.78 CHF/ Unitéhors TVA
85.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | ASKV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 30S - M42x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 30S - M42x2.0 |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression nominal | PN323 |