

31.21 CHF/ Unitéhors TVA
33.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | ASKV |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression nominal | PN460 |