

5.07 CHF/ Unitéhors TVA
5.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GEV-R |
Désignation | GE08LR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN400 |