

16.19 CHF/ Unitéhors TVA
17.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GEV-M |
Désignation | GE18LM26x1.5 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 26x1.5 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN250 |