

204.03 CHF/ Unitéhors TVA
220.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | LE-R-zyl. |
Désignation | LE42LR1.1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 3 | Fileté |
Taille de Raccord 3 | 1.1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité |
Pression nominal | PN160 |