

57.86 CHF/ Unitéhors TVA
62.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | LEV-R-keg. |
Désignation | LE16SR1/2 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 3 | Fileté |
Taille de Raccord 3 | 1/2" BSP con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN400 |