Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) FI-SNV-15/12L-V-W3-DKO-GLB

  • ERIKS:14292569
Image 1
- Raccord réducteur droit
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

27.53 CHF/ Unitéhors TVA

29.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
EDKRV
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400