

271.33 CHF/ Unitéhors TVA
293.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | RST-R DK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 42L - M52x2.0 |
Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
Pression nominal | PB 250 |