

54.13 CHF/ Unitéhors TVA
58.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | RST-R DK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 12S - M20x1.5 |
Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
Pression nominal | PB 400 |