

32.55 CHF/ Unitéhors TVA
35.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | RST-M WD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 8L - M14x1.5 |
Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité avec joint élastomère |
Pression nominal | PB 500 |