Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord banjo coudé version (sans écrou et bague coupante) FI-RSWND-06LLM-DK-W3

  • ERIKS:14292238
Image 1
- Raccord Banjo coudé version moyenne pression
- Séries: L & S
- Filetage: filetage extérieur métrique (cylindrique)
- Type de joint: bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

15.62 CHF/ Unitéhors TVA

16.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RSWND-M DK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1
Type d'étanchéité
Bague d'étanchéité
Pression nominal
PB 100