Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord banjo coudé version (sans écrou et bague coupante) FI-RSWND-05LLR-DK-W3

  • ERIKS:14292241
Image 1
- Raccord Banjo coudé version moyenne pression
- Séries: L & S
- Filetage: filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Type de joint: bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

21.30 CHF/ Unitéhors TVA

23.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RSWND-R DK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
5LL - M10x1
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Bague d'étanchéité
Pression nominal
PB 100