Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord banjo coudé version (sans écrou et bague coupante) FI-RSW-38SM-DK-B-W3

  • ERIKS:14288248
Image 1
- Raccord pivotant coudé
- Séries L et S
- Filetage : Filetage extérieur métrique (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

192.71 CHF/ Unitéhors TVA

208.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RSW-M DK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 48x2
Type d'étanchéité
Bague d'étanchéité
Pression nominal
PB 250