Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord banjo coudé version (sans écrou et bague coupante)FI-RSW-12LR1/2-WD-B-W3

  • ERIKS:14291364
Image 1
- Raccord pivotant coudé
- SériesL etS
- Filetage: Filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Étanchéité par joint en élastomère NBR (Buna-N®) / FKM (Viton®)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

58.87 CHF/ Unitéhors TVA

63.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RSW-R WD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Bague d'étanchéité avec joint élastomère
Pression nominal
PB 400