Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-42LM-WD-B-W3-MS

  • ERIKS:14290033
Image 1
- Raccord pivotant coudé
- SériesL etS
- Filetage: Filetage extérieur métrique (cylindrique)
- Étanchéité par joint en élastomère NBR (Buna-N®) /FKM (Viton®)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

213.02 CHF/ Unitéhors TVA

230.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RSW-M WD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 48x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé
Pression nominal
PB 250