Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS

  • ERIKS:14290121
Image 1
- Raccord pivotant coudé
- Séries L et S
- Filetage : Filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

23.96 CHF/ Unitéhors TVA

25.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
RSW-R DK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
Bague d'étanchéité
Pression nominal
PB 500