

15.21 CHF/ Unitéhors TVA
16.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | MAEV-R |
Désignation | MAVE12SR1/4 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
Pression nominal | PN630 |