

14.24 CHF/ Unitéhors TVA
15.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | MAEV-R |
Désignation | MAVE08SR1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Embout de tube |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
Pression nominal | PN630 |