

100.01 CHF/ Unitéhors TVA
108.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.06.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE38S1.7/8-12UN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Type d'étanchéité | O-ring |
Pression nominal | PN315 |