

6.13 CHF/ Unitéhors TVA
6.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | GEV-M-keg. |
Désignation | GE06LLM8x1 con |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Non |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6LL - M10x1.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 8x1 con. |
Type d'étanchéité | filetage conique |
Pression nominal | PN100 |