Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord à visser droit à cône d'étanchéité réglable DKO (sans écrou et bague coupante) FI-EGED-08L1/4N-V-W3-DKO

  • ERIKS:14291996
Image 1
- Raccord à visser mâle droit
- Avec cône d'étanchéité 24° / joint torique FKM (Viton®)
- Filetage : Filetage extérieur NPT
- Séries L et S
- Complet avec écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel
Ajouter à la liste

25.22 CHF/ Unitéhors TVA

27.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
EGVD-NPT
Désignation
EGE08L1/4NPT DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Non
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/4" NPT
Type d'étanchéité
O-ring
Pression nominal
PN315