






21.10 CHF/ Unitéhors TVA
22.81 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.10 CHF | - |
20+ | 19.80 CHF | 6.16% |
30+ | 19.40 CHF | 8.06% |
50+ | 18.55 CHF | 12.09% |
75+ | 18.20 CHF | 13.74% |
113+ | 17.85 CHF | 15.40% |
170+ | 17.50 CHF | 17.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-10 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | M 8x1 |
Pression maximum de service | 250 bar |
T | M8x1 |