Eriks
STAUFF

STAUFF Prises à visser avec raccord de cloison SSK20/8S-P

  • ERIKS:14889168
  • Fabricant:7613288229730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

70.70 CHF/ Unitéhors TVA

76.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.70 CHF

-

20+

66.85 CHF

5.45%

30+

64.50 CHF

8.77%

50+

62.40 CHF

11.74%

75+

61.20 CHF

13.44%

113+

59.90 CHF

15.28%

170+

58.75 CHF

16.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SSK-20
Matériau d'accouplement
Acier galvanisé