Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-15-42L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords de test avec vanne à bille de la série Stauff Test 15 avec filetage de raccordement M16x1,5 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

52.06 CHF/ Unitéhors TVA

56.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Type
G
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
42L - M52x2.0
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
160 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
42 mm
h
64.5 mm
l1
71 mm
l2
25 mm
SW
17 mm
SW A
55 mm
SW B
60 mm