Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-15-20S-G-W3

  • ERIKS:11359704
  • Fabricant:7613288229174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Prise à visser avec union double.
Ajouter à la liste

28.49 CHF/ Unitéhors TVA

30.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-15
Type
G
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
20S - M30x2.0
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
20 mm
h
55 mm
l1
69 mm
l2
26 mm
SW
17 mm
SW A
36 mm
SW B
36 mm