Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SMK-10-20S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords d'essai avec vanne à bille de la série Stauff Test 10 (système enfichable)
Ajouter à la liste

20.76 CHF/ Unitéhors TVA

22.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SMK-10
Type
G
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
20S - M30x2.0
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
400 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
20 mm
h
35.5 mm
l1
69 mm
l2
26 mm
SW
12 mm
SW A
36 mm
SW B
36 mm