15.01 CHF/ Unitéhors TVA
16.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | SMK-10 |
Type | G |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 6L - M12x1.5 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 315 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 6 mm |
h | 29.5 mm |
l1 | 51 mm |
l2 | 21 mm |
SW | 12 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 14 mm |