Eriks
STAUFF

STAUFF Prise de pression avec raccord de tube droit 24° SKK-20-38S-G-W3

  • ERIKS:11361490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccord de test avec valve à clapet de la série Stauff Test 20 avec filetage de raccordement M16x2 selon ISO 15171-2
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Unitéhors TVA

25.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STAUFF
Série
SKK-20
Type
G
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Raccord à bague coupante
Mesure de raccord
38S - M52x2.0
Joint
FKM (FPM)
Pression maximum de service
315 bar
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
Capot de protection
Capuchon moleté en métal
d
38 mm
h
64.5 mm
l1
91 mm
l2
29 mm
SW
17 mm
SW A
55 mm
SW B
60 mm