24.74 CHF/ Unitéhors TVA
26.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STAUFF |
Série | SKK-20 |
Type | G |
Raccord de mesure | M 16x2 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Raccord à bague coupante |
Mesure de raccord | 10S - M18x1.5 |
Joint | FKM (FPM) |
Pression maximum de service | 630 bar |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
Capot de protection | Capuchon moleté en métal |
d | 10 mm |
h | 49 mm |
l1 | 57 mm |
l2 | 24 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 24 mm |
SW B | 22 mm |